Radová svorkovnica s ochranou vodičov
Radová svorkovnica s ochranou vodičov
SVORKA COKOLADKA (2,5-10,0QMM)
Obj. č. 05563
EAN 4045727435410
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Jednoduché odpojenie („otočiť a potiahnuť“)
- Zlepšený tvar svorkovnice na jednoduché pripojenie vodiča
- Vysoká kapacita uťahovacieho momentu
- Maximálna flexibilita
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
Hárky údajov(X)
Min./max. prierez drôtu | 2,5-10 mm² |
Menovitý prúd s jedným vodičom | 57 A |
Prierez tuhého drôtu, min./max. | 2,5-6 mm² |
Nominálny prúd, stály | 41 A |
Flexibilný prierez drôtu, min./max. | 2,5-6 mm² |
Nominálny prúd, flexibilný | 41 A |
Menovité napätie | 450 V |
Teplota okolia min./max. | -5 do 80 °C |
Identifikácia T podľa EN 60998 | T80 |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | 850 °C |
Počet pólov | 12 KS |
Dĺžka odizolovania min./max. | 7,5-8,5 mm |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 133,8 x 23,4 x 17,3 mm |
Farba | Biela |
Materiál telesa | PP – polypropylén |
Materiál kontaktov | Oceľ |
Povrch kontaktov | Pocínované |
Materiál skrutky | Oceľ |
Povrch skrutky | Pozinkované |
Druh závituxmenovitý priemer | M3,5 |
Spôsob upínania | Drážka |
Šírka drážky x dĺžka drážky | 0,8 x 4,5 mm |
Doťahovací moment | 0,8 Nm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!