Radová svorkovnica s ochranou vodičov
Radová svorkovnica s ochranou vodičov
SVORKOVNICA-LUSTROVA-VDE-0,5-6,0MM2
Obj. č. 0556101103
EAN 4099618033865
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Jednoduché odpojenie
- Vysoká kapacita uťahovacieho momentu
- Vysoká flexibilnosť
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
Hárky údajov(X)
Pre flexibilné, pevné a jednožilové vodiče
Prierez drôtu min./max. | 0,5-6 mm² |
Menovitý prúd | 41 A |
Menovité napätie | 500 V |
Teplota okolia min./max. | -40 do 85 °C |
Identifikácia T podľa EN 60998 | T85 |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | 850 °C |
Počet pólov | 12 KS |
Dĺžka odizolovania min./max. | 7,5-8 mm |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 139,5 x 23,7 x 18,8 mm |
Farba | Prírodná |
Materiál telesa | PA – polyamid |
Materiál kontaktov | Mosadz |
Povrch kontaktov | Pocínované |
Materiál skrutky | Oceľ |
Povrch skrutky | Pozinkované |
Spôsob upínania | Drážka |
Šírka drážky x dĺžka drážky | 0,8 x 4,0 mm |
Doťahovací moment | 0,8 Nm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!