Radová svorkovnica s ochranou vodičov
Radová svorkovnica s ochranou vodičov
SVORKOVNICA-VDE-(0,5-16,0MM2)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/50014.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Jednoduché odpojenie
- Vysoká kapacita uťahovacieho momentu
- Vysoká flexibilnosť
Hárky údajov(X)
Prierez drôtu min./max. | 0,5-16 mm² |
Menovitý prúd | 76 A |
Menovité napätie | 500 V |
Teplota okolia min./max. | -40 do 85 °C |
Identifikácia T podľa EN 60998 | T85 |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | 850 °C |
Počet pólov | 12 KS |
Dĺžka odizolovania min./max. | 10-10,5 mm |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 170,7 x 30 x 25,3 mm |
Farba | Prírodná |
Materiál telesa | polyamid |
Materiál kontaktov | Mosadz |
Povrch kontaktov | Pocínovaný |
Materiál skrutky | Oceľ |
Povrch skrutky | pozinkované |
Spôsob upínania | Drážka |
Šírka drážky x dĺžka drážky | 1 x 5,5 mm |
Doťahovací moment | 2.0 Nm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!