Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rändelschraube, hohe Form DIN 464, Stahl 5.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 464 Stahl 5.8 verzinkt
SHR-RAEND-DIN464-5.8-(A2K)-M6X35

Art.-Nr. 022416 35

EAN 4045727350324

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rändelschraube, hohe Form DIN 464, Stahl 5.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 022416 35

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d)

M6

Schaftdurchmesser (d1)

12 mm

Länge (l1)

35 mm

Kopfdurchmesser (dk)

24 mm

Kopfhöhe (k1)

5 mm

Normen

DIN 464

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

Hoch

Kopfform

Rändelkopf

Antriebart

Mit Hand

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen