Rám Nova Pro Scala H122
Rám Nova Pro Scala H122
BOČNICE-NOVAPRO-SC-H122-STONE-500
Obj. č. F100103231
EAN 9003012715215
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre zásuvky H122
- Elegantná stredná výška pre špeciálne aplikácie
- Moderné tyče na prispôsobenie
- Integrované nastavenie výšky, strany a sklonu
- Optimálne využitie priestoru vďaka rovným vnútorným bokom a malej montážnej šírke
- Robustná konštrukcia a vysoká miera stability
- Montáž a demontáž čela bez nástrojov
- Zadná stena a základová doska majú rovnakú šírku
- Bez potreby úprav na podlahe
Oblasť použitia
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Kuchynský/kúpeľňový/obývačkový nábytok
![]() | |
Menovitá dĺžka | 500 mm |
Materiál | Oceľ |
Farba | Kameň |
Povrch | Epoxidová povrchová vrstva |
Výška | 122 mm |
Nastavenie výšky | +/- 2 mm |
Bočné nastavenie | +/- 1,5 mm |
Nastavenie sklonu | Integrovaný |
| Popis | |||||
| B | Základ | FST | Predné prekrytie | NL | Menovitá dĺžka |
| BB/BL | Šírka/dĺžka základnej dosky | KV | Predný okraj skrinky | RW | Zadný panel |
| EB | Montážna šírka | LWK | Svetlá montážna šírka | RWB | Šírka zadného panela |
| FAS | Predné prekrytie, bočné | MET | Minimálna montážna hĺbka | RWH | Výška zadného panela |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!