Rám Nova Pro Scala H186
Rám Nova Pro Scala H186
BOČNICE-NOVAPRO-SC-H186-SILVER-400

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Úzky, uzavretý rám
- Vysoká stabilita až do výšky prednej strany 780 mm
- Moderné tyče na prispôsobenie
- Integrované nastavenie výšky, strany a sklonu
- Optimálne využitie priestoru vďaka rovným vnútorným bokom a malej montážnej šírke
- Robustná konštrukcia a vysoká miera stability
- Montáž a demontáž čela bez nástrojov
- Zadná stena a základová doska majú rovnakú šírku
- Bez potreby úprav na podlahe
Udržateľný obal s obalovou jednotkou PU 20. Sada obsahuje jednu krabicu s 20 ľavými rámami a jednu krabicu s 20 pravými rámami.
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Kuchynský/kúpeľňový/obývačkový nábytok
![]() | |
Menovitá dĺžka | 400 mm |
Materiál | Oceľ |
Farba | strieborné |
Povrch | Epoxidová povrchová vrstva |
Výška | 186 mm |
Nastavenie výšky | +/- 2 mm |
Bočné nastavenie | +/- 1,5 mm |
Nastavenie sklonu | Integrovaný |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!