Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rám Nova Pro Scala H63

Rám Nova Pro Scala H63
BOČNICE-NOVAPRO-SC-H63-ICE-450

Obj. č. F100103039

EAN 9003012712399

Cena za zvolené balenie
Rám Nova Pro Scala H63

Obj. č. F100103039

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre zásuvky H63
  • Výnimočne nízka zásuvka umožňujúca obmedzenie celkovej výšky

  • Moderné tyče na prispôsobenie

  • Integrované výškové a stranové nastavenie

  • Optimálne využitie priestoru vďaka rovným vnútorným bokom a malej montážnej šírke

  • Robustná konštrukcia a vysoká miera stability

  • Montáž a demontáž čela bez nástrojov

  • Zadná stena a základová doska majú rovnakú šírku

  • Bez potreby úprav na podlahe
Oblasť použitia

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Kuchynský nábytok

Menovitá dĺžka

450 mm

Materiál

Oceľ

Farba

Ľad

Povrch

Epoxidová povrchová vrstva

Výška

63 mm

Nastavenie výšky

+/- 2 mm

Bočné nastavenie

+/- 1,5 mm

Popis
B Základ FST Predné prekrytie NL Menovitá dĺžka
BB/BL Šírka/dĺžka základnej dosky KV Predný okraj skrinky RW Zadný panel
EB Montážna šírka LWK Svetlá montážna šírka RWB Šírka zadného panela
FAS Predné prekrytie, bočné MET Minimálna montážna hĺbka RWH Výška zadného panela
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Závesný háčik

ÚCHYT-ČELA-NOVAPRO-H63-SKRUT

Pre rám Nova Pro Scala H63
x 100 ks
Plne vysúvateľné posuvné prvky Nova Pro, pomalé zatváranie

PLNOVYSUV NOVAPRO 40KG NL450

Plynulé, jemné a tiché zatváranie
x 10 ks
Plne vysúvateľné posuvné prvky Nova Pro, pomalé zatváranie

PLNOVÝSUV-NOVAPRO-SOFT-450-70KG

Plynulé, jemné a tiché zatváranie
x 10 ks
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Predná dolná spojka pre rámové systémy

NABYT-KOVANIE-ECCON-CONNECTOR

Odporúčané pre zásuvky a hrncové zásuvky so šírkou jednotky min. 600 mm
x 10 ks