Rám Nova Pro Scala H63
Rám Nova Pro Scala H63
BOČNICE-NOVAPRO-SC-H63-ICE-550
Obj. č. F100103045
EAN 9003012705599
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
 
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre zásuvky H63
 
- Výnimočne nízka zásuvka umožňujúca obmedzenie celkovej výšky
- Moderné tyče na prispôsobenie
- Integrované výškové a stranové nastavenie
- Optimálne využitie priestoru vďaka rovným vnútorným bokom a malej montážnej šírke
- Robustná konštrukcia a vysoká miera stability
- Montáž a demontáž čela bez nástrojov
- Zadná stena a základová doska majú rovnakú šírku
- Bez potreby úprav na podlahe
Oblasť použitia
 
 
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Kuchynský nábytok
|  | |
| Menovitá dĺžka | 550 mm | 
| Materiál | Oceľ | 
| Farba | Ľad | 
| Povrch | Epoxidová povrchová vrstva | 
| Výška | 63 mm | 
| Nastavenie výšky | +/- 2 mm | 
| Bočné nastavenie | +/- 1,5 mm | 
| Popis | |||||
| B | Základ | FST | Predné prekrytie | NL | Menovitá dĺžka | 
| BB/BL | Šírka/dĺžka základnej dosky | KV | Predný okraj skrinky | RW | Zadný panel | 
| EB | Montážna šírka | LWK | Svetlá montážna šírka | RWB | Šírka zadného panela | 
| FAS | Predné prekrytie, bočné | MET | Minimálna montážna hĺbka | RWH | Výška zadného panela | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!