Rám Nova Pro Scala H63
Rám Nova Pro Scala H63
BOČNICE-NOVAPRO-SC-H63-STONE-400
Obj. č. F100103009
EAN 9003012712412
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre zásuvky H63
- Výnimočne nízka zásuvka umožňujúca obmedzenie celkovej výšky
- Moderné tyče na prispôsobenie
- Integrované výškové a stranové nastavenie
- Optimálne využitie priestoru vďaka rovným vnútorným bokom a malej montážnej šírke
- Robustná konštrukcia a vysoká miera stability
- Montáž a demontáž čela bez nástrojov
- Zadná stena a základová doska majú rovnakú šírku
- Bez potreby úprav na podlahe
Oblasť použitia

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Kuchynský nábytok
![]() | |
Menovitá dĺžka | 400 mm |
Materiál | Oceľ |
Farba | Kameň |
Povrch | Epoxidová povrchová vrstva |
Výška | 63 mm |
Nastavenie výšky | +/- 2 mm |
Bočné nastavenie | +/- 1,5 mm |
Popis | |||||
B | Základ | FST | Predné prekrytie | NL | Menovitá dĺžka |
BB/BL | Šírka/dĺžka základnej dosky | KV | Predný okraj skrinky | RW | Zadný panel |
EB | Montážna šírka | LWK | Svetlá montážna šírka | RWB | Šírka zadného panela |
FAS | Predné prekrytie, bočné | MET | Minimálna montážna hĺbka | RWH | Výška zadného panela |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!