Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rám Nova Pro Scala H90

Rám Nova Pro Scala H90
BOČNICE-NOVAPRO-SC-H90-STONE-450

Obj. č. F100103120

EAN 9003012711842

Cena za zvolené balenie
Rám Nova Pro Scala H90

Obj. č. F100103120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre zásuvky H90
  • Praktická štandardná zásuvka na každé použite

  • Moderné tyče na prispôsobenie

  • Integrované výškové a stranové nastavenie

  • Optimálne využitie priestoru vďaka rovným vnútorným bokom a malej montážnej šírke

  • Robustná konštrukcia a vysoká miera stability

  • Montáž a demontáž čela bez nástrojov

  • Zadná stena a základová doska majú rovnakú šírku

  • Bez potreby úprav na podlahe
Upozornenie

Udržateľný obal s obalovou jednotkou PU 20. Sada obsahuje jednu krabicu s 20 ľavými rámami a jednu krabicu s 20 pravými rámami.

Oblasť použitia

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Kuchynský/kúpeľnový/obývačkový nábytok

Menovitá dĺžka

450 mm

Materiál

Oceľ

Farba

Kameň

Povrch

Epoxidová povrchová vrstva

Výška

90 mm

Nastavenie výšky

+/- 2 mm

Bočné nastavenie

+/- 1,5 mm

Popis
B Základňa FST Predné prekrytie NL Menovitá dĺžka
BB/BL Šírka/dĺžka základnej dosky KV Predný okraj skrinky RW Zadný panel
EB Montážna šírka LWK Svetlá montážna šírka RWB Šírka zadného panela
FAS Predná podpera na bočnej strane MET Minimálna montážna hĺbka RWH Výška zadného panela
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Predná upevňovacia konzola

PRISLUSENSTVO-HNGHOK-VYSUV-NOVAPRO

Pre Nova Pro Scala H90/H122/H186 a Crystal Plus
x 100 ks
Plne vysúvateľné posuvné prvky Nova Pro, pomalé zatváranie

PLNOVYSUV NOVAPRO 40KG NL450

Plynulé, jemné a tiché zatváranie
x 10 ks
Plne vysúvateľné posuvné prvky Nova Pro, pomalé zatváranie

PLNOVÝSUV-NOVAPRO-SOFT-450-70KG

Plynulé, jemné a tiché zatváranie
x 10 ks
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Predná dolná spojka pre rámové systémy

NABYT-KOVANIE-ECCON-CONNECTOR

Odporúčané pre zásuvky a hrncové zásuvky so šírkou jednotky min. 600 mm
x 10 ks