Rám Nova Pro Scala H90
Rám Nova Pro Scala H90
BOČNICE-NOVAPRO-SC-H90-STONE-500
Obj. č.
F100103123
EAN 9003012711859
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre zásuvky H90
- Praktická štandardná zásuvka na každé použite
- Moderné tyče na prispôsobenie
- Integrované výškové a stranové nastavenie
- Optimálne využitie priestoru vďaka rovným vnútorným bokom a malej montážnej šírke
- Robustná konštrukcia a vysoká miera stability
- Montáž a demontáž čela bez nástrojov
- Zadná stena a základová doska majú rovnakú šírku
- Bez potreby úprav na podlahe
Upozornenie
Udržateľný obal s obalovou jednotkou PU 20. Sada obsahuje jednu krabicu s 20 ľavými rámami a jednu krabicu s 20 pravými rámami.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Kuchynský/kúpeľnový/obývačkový nábytok
![]() | |
Menovitá dĺžka | 500 mm |
Materiál | Oceľ |
Farba | Kameň |
Povrch | Epoxidová povrchová vrstva |
Výška | 90 mm |
Nastavenie výšky | +/- 2 mm |
Bočné nastavenie | +/- 1,5 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!