Rám Vionaro H121
Rám Vionaro H121
BOČNICE-VIONARO-H121-SNOW-400
Obj. č. F135124318
EAN 9003012673072
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Praktický a úzky 13 mm dizajn
- Elegantná stredná výška pre špeciálne aplikácie
- 90° interiér a exteriér
- Štvordimenzionálne nastavenie v kladnom a zápornom rozsahu
- Integrované nastavenie bočnej strany, výšky a uhla sklonu
- Voliteľné nastavenie hĺbky
- Základná časť si nevyžaduje žiadne úpravy
- Montáž prednej časti bez použitia nástrojov
- Posuvný prvok Dynapro možno inštalovať v drevených zásuvkách a zásuvkách Vionaro
Oblasť použitia
Rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Pokyny
Na upevnenie lišty možno použiť skrutky Euro s Ø 6,3 x 14 mm alebo skrutku do drevotriesky s Ø 4 x 16 mm.
![]() | |
Menovitá dĺžka | 400 mm |
Výška | 121 mm |
Farba | Snehobiela, podobná ako RAL 9003 |
Stupeň lesku | Matný |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Epoxidová povrchová vrstva |
Bočné nastavenie | +/- 1,5 mm |
Nastavenie výšky | +2,5mm / -1,5mm |
Nastavenie sklonu | +2,5mm/–1,5mm |
Minimálna montážna hĺbka | 403 mm |
| Kľúč: | |||||
| B | Základňa | FST | Predné prekrytie | NL | Menovitá dĺžka |
| BB | Šírka základne | KV | Predný okraj skrinky | RW | Zadný panel |
| BL | Dĺžka základne | LWK | Svetlá montážna šírka | RWB | Šírka zadného panela |
| FAS | Predné prekrytie, bočné | MET | Minimálna montážna hĺbka | RWH | Výška zadného panela |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!