Rám Vionaro H185
Rám Vionaro H185
BOČNICE-VIONARO-H185-GRAPHIT-300
Obj. č. F135119415
EAN 9003012671870
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
 
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Praktický a úzky 13 mm dizajn 
 
- Vysoký, uzavretý rám
- 90° interiér a exteriér
- Štvordimenzionálne nastavenie v kladnom a zápornom rozsahu
- Integrované nastavenie strany, výšky a sklonu
- Voliteľné nastavenie hĺbky
- Základná časť si nevyžaduje žiadne úpravy
- Montáž prednej časti bez použitia nástrojov
- V drevených zásuvkách a zásuvkách Vionaro možno inštalovať vedenie Dynapro
Oblasť použitia
 
 
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám!
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Pokyny
Na upevnenie lišty možno použiť skrutky Euro s Ø 6,3 x 14 mm alebo skrutku do drevotriesky s Ø 4 x 16 mm.
|  | |
| Menovitá dĺžka | 300 mm | 
| Výška | 185 mm | 
| Farba | Grafit, podobný ako RAL 7015 | 
| Stupeň lesku | Matný | 
| Materiál | Oceľ | 
| Povrch | Epoxidová povrchová vrstva | 
| Bočné nastavenie | +/- 1,5 mm | 
| Nastavenie výšky | +2,5mm / -1,5mm | 
| Nastavenie sklonu | +2,5mm/–1,5mm | 
| Minimálna montážna hĺbka | 303 mm | 
| Kľúč: | |||||
| B | Základňa | FST | Predné prekrytie | NL | Menovitá dĺžka | 
| BB | Šírka základne | KV | Predný okraj skrinky | RW | Zadný panel | 
| BL | Dĺžka základne | LWK | Svetlá montážna šírka | RWB | Šírka zadného panela | 
| FAS | Predné prekrytie, bočné | MET | Minimálna montážna hĺbka | RWH | Výška zadného panela | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!