Rám Vionaro H185
Rám Vionaro H185
BOČNICE-VIONARO-H185-SNOW-650
Obj. č. F135120854
EAN 9003012672198
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Praktický a úzky 13 mm dizajn
- Vysoký, uzavretý rám
- 90° interiér a exteriér
- Štvordimenzionálne nastavenie v kladnom a zápornom rozsahu
- Integrované nastavenie strany, výšky a sklonu
- Voliteľné nastavenie hĺbky
- Základná časť si nevyžaduje žiadne úpravy
- Montáž prednej časti bez použitia nástrojov
- V drevených zásuvkách a zásuvkách Vionaro možno inštalovať vedenie Dynapro
Oblasť použitia

Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Pokyny
Na upevnenie lišty možno použiť skrutky Euro s Ø 6,3 x 14 mm alebo skrutku do drevotriesky s Ø 4 x 16 mm.
![]() | |
Menovitá dĺžka | 650 mm |
Výška | 185 mm |
Farba | Snehobiela, podobná ako RAL 9003 |
Stupeň lesku | Matný |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Epoxidová povrchová vrstva |
Bočné nastavenie | +/- 1,5 mm |
Nastavenie výšky | +2,5mm / -1,5mm |
Nastavenie sklonu | +2,5mm/–1,5mm |
Minimálna montážna hĺbka | 653 mm |
Kľúč: | |||||
B | Základňa | FST | Predné prekrytie | NL | Menovitá dĺžka |
BB | Šírka základne | KV | Predný okraj skrinky | RW | Zadný panel |
BL | Dĺžka základne | LWK | Svetlá montážna šírka | RWB | Šírka zadného panela |
FAS | Predné prekrytie, bočné | MET | Minimálna montážna hĺbka | RWH | Výška zadného panela |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!