Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rám Vionaro H249

Rám Vionaro H249
BOČNICE-VIONARO-H249-GRAPHIT-450

Obj. č. F135106874

EAN 9003012721995

Cena za zvolené balenie
Rám Vionaro H249

Obj. č. F135106874

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Praktický a úzky 13 mm dizajn
  • Vysoký, uzavretý rám

  • 90° interiér a exteriér

  • Trojdimenzionálne nastavenie v kladnom aj zápornom rozsahu

  • Integrované laterálne nastavenie, nastavenie výšky a uhla sklonu

  • Voliteľné nastavenie hĺbky

  • Základňa si nevyžaduje žiadne úpravy

  • Montáž predného panela bez použitia nástrojov

  • Posuvný prvok Dynapro možno inštalovať v drevených zásuvkách a zásuvkách Vionaro
Oblasť použitia

Rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Na upevnenie lišty možno použiť skrutky Euro s Ø 6,3 x 14 mm alebo skrutku do drevotriesky s Ø 4 x 16 mm.

Menovitá dĺžka

450 mm

Výška

249 mm

Farba

Grafit, podobný ako RAL 7015

Stupeň lesku

Matný

Materiál

Hliník

Povrch

Epoxidová povrchová vrstva

Bočné nastavenie

+/- 1,5 mm

Nastavenie výšky

+2,5mm / -1,5mm

Nastavenie sklonu

+2,5mm/–1,5mm

Minimálna montážna hĺbka

453 mm

Legenda:
B/BB Základňa/šírka základne KB Šírka skrinky NL Menovitá dĺžka
BL Dĺžka základne KV Predná strana skrinky RW Zadný panel
FAS Predné prekrytie, bočné LWK Svetlá montážna šírka RWB Šírka zadného panela
FST Predné prekrytie MET Minimálna montážna hĺbka RWH Výška zadného panela
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Synchronizačná tyč

TYČ-SYNCHRO-NOVAPRO-TIPMATIC-962MM

Pre jednotku Tipmatic s pomalým zatváraním, kompatibilné s jednotkou Nova Pro a Dynapro Tipmatic s pomalým zatváraním
x 10 ks
Podúrovňové vedenie s úplným vysúvaním Dynapro kvapalinové s pomalým zatváraním, 40/70 kg

PLNOVÝSUV-DYNAPRO-LIQ-SOFT-450

S integrálnym hydraulickým systémom tlmenia pomalého zatvárania. Pomalé zatváranie Dynapro sa môže vybaviť aj funkciou Tipmatic.
Podúrovňové vedenie s úplným vysúvaním Dynapro kvapalinové s pomalým zatváraním, 40/70 kg

PLNOVÝSUV-DYNAPRO-LIQ-SOFT-450-70KG

S integrálnym hydraulickým systémom tlmenia pomalého zatvárania. Pomalé zatváranie Dynapro sa môže vybaviť aj funkciou Tipmatic.
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Predná dolná spojka pre rámové systémy

NABYT-KOVANIE-ECCON-CONNECTOR

Odporúčané pre zásuvky a hrncové zásuvky so šírkou jednotky min. 600 mm
x 10 ks