Rám Vionaro H89
Rám Vionaro H89
BOČNICE-VIONARO-H89-GRAPHIT-350
Obj. č. F135119312
EAN 9003012671535
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Praktický a úzky 13 mm dizajn
- Praktická štandardná zásuvka pre všetky aplikácie
- 90° interiér a exteriér
- Trojdimenzionálne nastavenie v kladnom aj zápornom rozsahu
- Integrované laterálne nastavenie, nastavenie výšky a uhla sklonu
- Voliteľné nastavenie hĺbky
- Základňa si nevyžaduje žiadne úpravy
- Montáž predného panela bez použitia nástrojov
- Posuvný prvok Dynapro možno inštalovať v drevených zásuvkách a zásuvkách Vionaro
Oblasť použitia
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Pokyny
Na upevnenie lišty možno použiť skrutky Euro s Ø 6,3 x 14 mm alebo skrutku do drevotriesky s Ø 4 x 16 mm.
![]() | |
Menovitá dĺžka | 350 mm |
Výška | 89 mm |
Farba | Grafit, podobný ako RAL 7015 |
Stupeň lesku | Matný |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Epoxidová povrchová vrstva |
Bočné nastavenie | +/- 1,5 mm |
Nastavenie výšky | +2,5mm / -1,5mm |
Nastavenie sklonu | +2,5mm/–1,5mm |
Minimálna montážna hĺbka | 353 mm |
| Kľúč: | |||||
| B | Základňa | FST | Predné prekrytie | NL | Menovitá dĺžka |
| BB | Šírka základne | KV | Predný okraj skrinky | RW | Zadný panel |
| BL | Dĺžka základne | LWK | Svetlá montážna šírka | RWB | Šírka zadného panela |
| FAS | Predné prekrytie, bočné | MET | Minimálna montážna hĺbka | RWH | Výška zadného panela |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!