Rám Vionaro H89
Rám Vionaro H89
BOČNICE-VIONARO-H89-SNOW-270
Obj. č. F135120603
EAN 9003012671672
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Praktický a úzky 13 mm dizajn 
 
- Praktická, štandardná zásuvka pre všetky aplikácie
 - 90° interiér a exteriér
 - Štvordimenzionálne nastavenie v kladnom a zápornom rozsahu
 - Integrované nastavenie strany, výšky a sklonu
 - Voliteľné nastavenie hĺbky
 - Základná časť si nevyžaduje žiadne úpravy
 - Montáž prednej časti bez použitia nástrojov
 - V drevených zásuvkách a zásuvkách Vionaro možno inštalovať vedenie Dynapro
 
Oblasť použitia
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Pokyny
Na upevnenie lišty možno použiť skrutky Euro s Ø 6,3 x 14 mm alebo skrutku do drevotriesky s Ø 4 x 16 mm.
![]()  | |
Menovitá dĺžka  | 270 mm  | 
Výška  | 89 mm  | 
Farba  | Snehobiela, podobná ako RAL 9003  | 
Stupeň lesku  | Matný  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Epoxidová povrchová vrstva  | 
Bočné nastavenie  | +/- 1,5 mm  | 
Nastavenie výšky  | +2,5mm / -1,5mm  | 
Nastavenie sklonu  | +2,5mm/–1,5mm  | 
Minimálna montážna hĺbka  | 273 mm  | 
| Kľúč: | |||||
| B | Základňa | FST | Predné prekrytie | NL | Menovitá dĺžka | 
| BB | Šírka základne | KV | Predný okraj skrinky | RW | Zadný panel | 
| BL | Dĺžka základne | LWK | Svetlá montážna šírka | RWB | Šírka zadného panela | 
| FAS | Predné prekrytie, bočné | MET | Minimálna montážna hĺbka | RWH | Výška zadného panela | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!