Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rám Vionaro H89

Rám Vionaro H89
BOČNICE-VIONARO-H89-SNOW-650

Obj. č. F135120654

EAN 9003012671832

Cena za zvolené balenie
Rám Vionaro H89

Obj. č. F135120654

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Praktický a úzky 13 mm dizajn
  • Praktická štandardná zásuvka pre všetky aplikácie

  • 90° interiér a exteriér

  • Trojdimenzionálne nastavenie v kladnom aj zápornom rozsahu

  • Integrované laterálne nastavenie, nastavenie výšky a uhla sklonu

  • Voliteľné nastavenie hĺbky

  • Základňa si nevyžaduje žiadne úpravy

  • Montáž predného panela bez použitia nástrojov

  • Posuvný prvok Dynapro možno inštalovať v drevených zásuvkách a zásuvkách Vionaro
Oblasť použitia

Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Na upevnenie lišty možno použiť skrutky Euro s Ø 6,3 x 14 mm alebo skrutku do drevotriesky s Ø 4 x 16 mm.

Menovitá dĺžka

650 mm

Výška

89 mm

Farba

Snehobiela, podobná ako RAL 9003

Stupeň lesku

Matný

Materiál

Oceľ

Povrch

Epoxidová povrchová vrstva

Bočné nastavenie

+/- 1,5 mm

Nastavenie výšky

+2,5mm / -1,5mm

Nastavenie sklonu

+2,5mm/–1,5mm

Minimálna montážna hĺbka

653 mm

Kľúč:
B Základňa FST Predné prekrytie NL Menovitá dĺžka
BB Šírka základne KV Predný okraj skrinky RW Zadný panel
BL Dĺžka základne LWK Svetlá montážna šírka RWB Šírka zadného panela
FAS Predné prekrytie, bočné MET Minimálna montážna hĺbka RWH Výška zadného panela
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Synchronizačná tyč

TYČ-SYNCHRO-NOVAPRO-TIPMATIC-962MM

Pre jednotku Tipmatic s pomalým zatváraním, kompatibilné s jednotkou Nova Pro a Dynapro Tipmatic s pomalým zatváraním
x 10 ks
Podúrovňové vedenie s úplným vysúvaním Dynapro kvapalinové s pomalým zatváraním, 40/70 kg

PLNOVÝSUV-DYNAPRO-LIQ-SOFT-650-70KG

S integrálnym hydraulickým systémom tlmenia pomalého zatvárania. Pomalé zatváranie Dynapro sa môže vybaviť aj funkciou Tipmatic.
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Predná dolná spojka pre rámové systémy

NABYT-KOVANIE-ECCON-CONNECTOR

Odporúčané pre zásuvky a hrncové zásuvky so šírkou jednotky min. 600 mm
x 10 ks