Rám na jednu stenu Integra H117
Rám. sys. na jednu stenu, horná zás. Integra 117
VYSUV-INTEGRA-R9010-H117MM-NL500MM
INTEGRA
Obj. č.
F084075136
EAN 9007181385033
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zásuvka s polovičnou výškou
- Montážna šírka: 31 mm
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitá dĺžka | 500 mm |
Druh vyťahovania | Čiastočné vysunutie |
Výška | 117 mm |
Nosnosť | 30 kg |
Farba | Biela pravá RAL 9010 |
Materiál | Oceľ |