Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rám pre závesnú skrinku s plným výsuvom VS TAL Larder

Rám pre závesnú skrinku s výsuvom VS TAL Larder
VS-TAL-LARDER-RÁM-1700-1950-ANT

Obj. č. 0684904040

EAN 4061975298195

Cena za zvolené balenie
Rám pre závesnú skrinku s plným výsuvom VS TAL Larder

Obj. č. 0684904040

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Flexibilné nastavenie podľa výšky skrinky
  • Prispôsobené usporiadanie

  • Jednoduché zavesenie košov pomocou systému Easyfit – nevyžadujú sa žiadne nástroje

  • Výšku košov je možné rýchlo a jednoducho nastaviť pomocou spony

  • Upevňovacie spony košov so západkou koša zabraňujú ich neúmyselnému vypadnutiu

  • Pri otvorení sa koše automaticky vysunú zo skrinky

  • Pohodlný pohyb

  • Praktický prístup k uloženým materiálom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Farba

Antracitová

Vhodnosť pre šírku korpusu

300 mm, 400 mm

Svetlá montážna výška min.

1700 mm

Max. svetlá montážna výška

1950 mm

Svetlá montážna hĺbka min.

504 mm

Nosnosť

120 kg

Obsahuje Rám pre závesnú skrinku s plným výsuvom VS TAL Larder :
Plne výsuvná polica v závesnej skrinke VS TAL LARDER
0 x
Plne výsuvná polica v závesnej skrinke VS TAL LARDER

PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-PL -(1700-1950)300

Popis: So funkciami zabudovaného samozatvárania a tlmenia
Množstvo: 0 x
Plne výsuvná polica v závesnej skrinke VS TAL LARDER
0 x
Plne výsuvná polica v závesnej skrinke VS TAL LARDER

PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-PL -(1700-1950)400

Popis: So funkciami zabudovaného samozatvárania a tlmenia
Množstvo: 0 x
Plne výsuvná polica v závesnej skrinke VS TAL LARDER
0 x
Plne výsuvná polica v závesnej skrinke VS TAL LARDER

PULOUT-WLCPBRD-TL-PR-ANTH-(1701-1900)300

Popis: So funkciami zabudovaného samozatvárania a tlmenia
Množstvo: 0 x
Plne výsuvná polica v závesnej skrinke VS TAL LARDER
0 x
Plne výsuvná polica v závesnej skrinke VS TAL LARDER

PULOUT-WLCPBRD-TL-PR-ANTH-(1701-1900)400

Popis: So funkciami zabudovaného samozatvárania a tlmenia
Množstvo: 0 x