Rámová časť Pre drevené rámy WF
Zasúv. závrt. záv. pre oblož. rámy., bez údrž.
DVEROVY ZAVES-WF-HOZARG-(NI)-D15
Obj. č. 0686310333
EAN 4024835627986
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre dvojdielne dverové rámy
S bezúdržbovou plastovou priechodkou
- Vynikajúce vlastnosti použitia
- Tichý chod
Čap s čiastočným závitom
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Možno použiť pre dvere DIN-R a DIN-L
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Poniklované |
Priemer valčeka | 15 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Nosnosť | 40 kg |
Vzdialenosť vyvŕtaných otvorov | 22 mm |
Priemer čapu | 7,2 mm |
Inner diameter of tenon | 8,65 mm |
Outer diameter of tenon | 10 mm |
Dĺžka čapu do rámu | 50 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!