Rámová konzola VARIFIX®
Rámový uhlový kus VARIFIX, oceľ pozinkovaná
SPOJOVACI PRVOK 36/36
VARIFIX
Obj. č.
0862005051
EAN 4024835599887
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na pevné pripevňovanie montážnych líšt tvaru C (pozdĺžne, priečne, diagonálne)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vhodnosť pre montážnu lištu | 36x36 mm |
Dĺžka ramena (L) | 150 mm |
Šírka ramena (B) | 35 mm |
Hrúbka (t) | 4 mm |
Priemer otvoru (RL) | 11 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL) | 25 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB) | 11 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA) | 60 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 575,900 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov |