Rámová konzola VARIFIX®
Rámový uhlový kus VARIFIX, oceľ pozinkovaná
UHOLINK RAMOVY
VARIFIX
Obj. č.
0862005050
EAN 4024835599870
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/531690114.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na pevné pripevňovanie montážnych líšt tvaru C (pozdĺžne, priečne, diagonálne)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 26x18 mm |
Dĺžka ramena (L) | 100 mm |
Šírka ramena (B) | 27 mm |
Hrúbka (t) | 3 mm |
Priemer otvoru (RL) | 9 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL) | 20 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB) | 9 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA) | 40 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 215,040 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov |