Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rámová konzola VARIFIX®

Rámový uhlový kus VARIFIX, oceľ pozinkovaná
UHOLNIK PRE LISTU 41
VARIFIX

Obj. č. 0862005052
EAN 4024835599948

Cena za zvolené balenie
Rámová konzola VARIFIX®

Obj. č. 0862005052

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na pevné pripevňovanie montážnych líšt tvaru C (pozdĺžne, priečne, diagonálne)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre montážnu lištu

41x22 mm
41x41 mm
41x44 mm
41x62 mm
41x82 mm
41x124 mm
41 x 128 mm
41 x 86 mm

Dĺžka ramena (L)

150 mm

Šírka ramena (B)

40 mm

Hrúbka (t)

4 mm

Priemer otvoru (RL)

13 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL)

25 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB)

13 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA)

60 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

pozinkované

Hmotnosť výrobku (na kus)

591,600 g

Udržateľnosť

Úspora zdrojov
Nízka úroveň znečistenia

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie