Rámové uholníky VARIFIX®
Rámový uholník VARIFIX, nehrdz. oceľ A4
VARIFIX DIEL A4-PRFL26/28
Obj. č. 0865005050
EAN 4045727693667
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pripojenie prvkov z nehrdzavejúcej ocele A4 na profily C
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Na prepojenú montáž líšt C
- Pozdĺžne
- Priečne
- Uhlopriečne
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 26x18 mm, 28x28 mm |
Dĺžka ramena (L) | 100 mm |
Šírka ramena (B) | 27 mm |
Hrúbka (t) | 3 mm |
Priemer otvoru (RL) | 9 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL) | 9 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB) | 20 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA) | 40 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 196,000 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |