Rámové uholníky VARIFIX®
Rámový uholník VARIFIX, nehrdz. oceľ A4
VARIFIX DIEL A4-PRFL41
Obj. č. 0865005052
EAN 4045727693704
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pripojenie prvkov z nehrdzavejúcej ocele A4 na profily C
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Na prepojenú montáž líšt C
- Pozdĺžne
- Priečne
- Uhlopriečne
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x41 mm, 41x62 mm |
Dĺžka ramena (L) | 150 mm |
Šírka ramena (B) | 40 mm |
Hrúbka (t) | 4 mm |
Priemer otvoru (RL) | 13 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL) | 13 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB) | 25 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA) | 50 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 614,000 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |