Rašpľa z karbidu volfrámu Starlock, trojuholníkový tvar
Rašpľa z karbidu volfrámu Starlock, trojhranná
CEPEL-BRUSNA-STARLOCK-TRIANGLE-ZRNO 40
Obj. č. 0696121521
EAN 4056807402260
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednoduchá práca v rohoch
Trojuholníkový tvar umožňuje ľahké a rýchle brúsenie v ťažko prístupných rohoch.
Mimoriadne dlhá prevádzková životnosť
Voľne rozptýlený karbid sa upcháva málokedy.
Veľmi dobrá rýchlosť odstraňovania
Vďaka veľmi tuhému nosiču možno nerovnosti odstrániť rýchlo a ľahko.
Práca prakticky bez prachu
Mimoriadne veľké otvory umožňujú optimálne odsávanie prachu.
3D upínací držiak (Starlock)
- Výnimočne vysoký prenos výkonu s nízkym opotrebovaním
- 3-krát dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní so systémami s bežným typom upínania
- Oveľa lepší odvod materiálu
- Presné výsledky
- Vysoké rýchlosti rezania
- Výborná kompatibilita s existujúcimi systémami upínania
Dávajte pozor na oscilácie, 2/3 maximálnej úrovne oscilácií. V spojení s adaptérom Starlock (č. pol. 0696121100) taktiež vhodný na použitie s multifunkčnou frézou EMS 2.0.
Hárky údajov(X)
Veľkosť mriežky | 40 |
Materiál | Karbid |
Typ upnutia | Starlock |
Materiály určené na spracovanie | Mäkké drevo, Tvrdé drevo |
Vhodné stroje | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, adaptér 0696 121 100, Bosch GOP 10,8V, Fein Multimaster (250W) |