Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rastrový klin

Rastrový klin
PLASTOVY KLIN HNEDY 90X45X15MM

Obj. č. 0875605003

EAN 4046778294438

Cena za zvolené balenie
Rastrový klin

Obj. č. 0875605003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 300 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Profesionálne a všestranné montážne pomôcky na balenie, vyrovnávanie, zarovnávanie a ďalšie práce.
  • Pílový povrch umožňuje presné zarovnanie bez zošmyknutia v prírastkoch po 0,5 mm (1 zub = 0,5 mm)

  • Extrémne vysoké zaťaženie až do 6 750 kg v jednej záťaži

  • Spoľahlivá kročajová izolácia

  • Vhodné na univerzálne použitie: Bezproblémové rezanie, vŕtanie, klincovanie, skrutkovanie atď.

  • Odolné proti hnilobe, odpudzuje vlhkosť, testovaná prevádzková životnosť až 100 rokov

  • Bez obsahu plastifikátorov

  • Vďaka výraznému šetreniu času zaručuje ekonomicky efektívnu prácu

  • Nevyžaduje časovo náročné rezanie okrajov na potrebnú dĺžku

  • Šetrí čas spracovania, ktoré trvá niekoľko sekúnd, keďže na presné nastavenie správnej hrúbky základne stačí jediný pohyb
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžkaxšírkaxvýška

90 x 45 x 15 mm

Farba

Hnedá

Hmotnosť zaťaženia pri prekrytí 100%

1700 kg

Materiál

HDPE – polyetylén s vysokou hustotou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie