Rastrový klin
Rastrový klin
PLASTOVY KLIN ZLTY 150X45X25MM
Obj. č. 0875605002
EAN 4046778294421
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Profesionálne a všestranné montážne pomôcky na balenie, vyrovnávanie, zarovnávanie a ďalšie práce.
- Pílový povrch umožňuje presné zarovnanie bez zošmyknutia v prírastkoch po 0,5 mm (1 zub = 0,5 mm)
- Extrémne vysoké zaťaženie až do 6 750 kg v jednej záťaži
- Spoľahlivá kročajová izolácia
- Vhodné na univerzálne použitie: Bezproblémové rezanie, vŕtanie, klincovanie, skrutkovanie atď.
- Odolné proti hnilobe, odpudzuje vlhkosť, testovaná prevádzková životnosť až 100 rokov
- Bez obsahu plastifikátorov
- Vďaka výraznému šetreniu času zaručuje ekonomicky efektívnu prácu
- Nevyžaduje časovo náročné rezanie okrajov na potrebnú dĺžku
- Šetrí čas spracovania, ktoré trvá niekoľko sekúnd, keďže na presné nastavenie správnej hrúbky základne stačí jediný pohyb
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžkaxšírkaxvýška | 150 x 45 x 25 mm |
Farba | Žltá |
Hmotnosť zaťaženia pri prekrytí 100% | 2200 kg |
Materiál | HDPE – polyetylén s vysokou hustotou |