Na registráciu a využívanie všetkých funkcií e-shopu vám stačia štyri jednoduché kroky.
Predaj len pre firemných zákazníkov a živnostníkov
Sezónny výpredaj
Predajne
Katalógy
Klikni a vyzdvihni
Blog
0800 121 854
Obj. č. 07142025
Plus náklady na likvidáciu -,-- vybratá jednotka obalu
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prihlásenie/registrácia
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Katalóg spoločnosti Würth
Hárky údajov(X)
Certifikáty/ Dokumenty
|
Počet dielov v sortimente/súprave
19 KS
Nebezpečný materiál
Hárky údajov()
Hárky údajov ()
Údaje CAD |
Stopková fréza HSCo8, krátka DIN 844K
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu DIN 933, oceľ 10,9, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
ROCKWOOL 800
Šesťhranná matica DIN EN 14399-4, oceľ 10Z, žiarovo pozinkovaná, na vysokopevnostnú konštrukčnú skrutkovú montáž
Stopková fréza zo spekaného karbidu so spevneným driekom, štyri rezné hrany
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy
Podložka v tvare L NFE 25513, pozinkovaná oceľ, typ L
Základová doska Classic
Zubové hladidlo 2-zložkové, s lichobežníkovými zubami