Raziace kladivo
Vyklepávacie kladivo
KLADIVO KAROSARSKE VYROVNAVACIE
Obj. č.
071574 32
EAN 4011231748087
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Čelá s rôznymi stupňami vydutosti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka hlavy | 155 mm |
Priemer pracovnej plochy (kladivo) (Ø) | 21 mm |
Priemer pracovnej plochy 2 (kladivo) (Ø2) | 25 mm |
Hmotnosť kladiva | 460 g |
Materiál | Kalená oceľ |
Materiál rukoväte | Orechovec |
Dĺžka násady | 310 mm |