Rázový kľúč na brzdové strmene 3/4", šesťhranný
Brake calliper impact wrench 3/4 inch hex
KLUC RAZ. NA BRDOVE STRM.SW27 6H - 3/4"
Obj. č.
1952006785
EAN 4056807557274
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Allows removal and mounting of brake calliper fastening screws when working on brake system.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť upnutia | 27 mm |
Uťahovacia hlava | 3/4 palca |
Dĺžka | 220 mm |
Vhodnosť pre typ vozidla | Atego 12 ton |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 569.000 g |