Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rázový uťahovák na brzdové strmene 3/4", pre úžitkové vozidlá MAN TGA/TGS/TGX

Kľúč na brzdové strmene 3/4 palca E24 TGA/TGS/TGX
KLUC UDEROVY NA BRZD STRMEN E24-3/4

Obj. č. 1952006765

EAN 4056807557236

Cena za zvolené balenie
Rázový uťahovák na brzdové strmene 3/4", pre úžitkové vozidlá MAN TGA/TGS/TGX

Obj. č. 1952006765

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Umožňuje montáž a demontáž upevňovacích skrutiek brzdových strmeňov pri práci na brzdovom systéme.
  • Primárne na použitie na prednej a zadnej náprave úžitkových vozidiel

  • Aj tie najodolnejšie kovania sa dajú uvoľniť úderom kladiva na koniec uťahováka.

  • Uťahovák je vybavený 3/4-palcovým štvorhranom, ktorý umožňuje uťahovanie v súlade so špecifikáciami výrobcu v kombinácii s momentovým kľúčom.

  • Demontáž páky spojovacej tyče už nie je potrebná.
Upozornenie

Dodržiavajte laserom vyrytý vzorec na prepočet krútiaceho momentu (je potrebný, pretože predĺženie páky závisí od konštrukcie).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

220 mm

Vhodnosť pre typ vozidla

Atego 12 ton, MAN

Hmotnosť výrobku (na kus)

599,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie