Reaktoplastová rukoväť v tvare hviezdy s vonkajším závitom
Duroplast, vonkajší závit, oceľ
RUKOVÄŤ HVIEZDICOVÁ L-D40-M8X40
Obj. č. 5099330840
EAN 4061975530981
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Čierna rukoväť v tvare hviezdy, leštená na vysoký lesk, vyrobená z reaktoplastu PF 31, s vonkajším závitom
Upozornenie
Reaktoplastové polyméry sú nezvratne kalené, tepelne odolné plasty s tvarovou stálosťou. Vďaka svojej vynikajúcej odolnosti voči rozpúšťadlám sa ľahko čistia.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál rukoväte | Termoset pf |
Povrch rukoväte | Vyleštené na vysoký lesk |
Farba rukoväti | Čierna |
Materiál závitu | Oceľ |
Povrch závitu | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | L |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Priemer stopky (d2) | 18 mm |
Priemer hlavy (dk) | 40 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 40 mm |
Výška rukovätí (h1) | 25 mm |
Výška drieku (h2) | 13 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 35,800 g |