Rebríkový upínací systém
Upevn. na strechu,rebrík.syst.sobjímkami,modul.
DRZIAKY ZAVESNE ORSY MOBIL PAR
Obj. č. 096383 741
EAN 4046777136463
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
5x rýchlejší než štandardné rebríkové upínacie systémy
- Vhodná pre až 4 vložené rebrinové sekcie
- 20 g nárazový test (ECE 17.07)
- Testovaná prevádzková životnosť viac ako 10 000 cyklov (UKAS ISO 17025)
- Materiál: plast, pridržiavacia slučka vyrobená z nehrdzavejúcej ocele poskytuje certifikovanú ochranu proti korózii
- Max. šírka priečnika: 55 mm
- Obsah balenia: 1 pár
Upozornenie
Bez uzamykania pomocou kľúča
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka | 50 mm |
Výška | 410 mm |
Dĺžka | 455 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2,500 kg |
Farba | Čierna, Červená |
Materiál | Ušľachtilá oceľ/plast |