Recyklačný systém Select II Orga
Recyklačný systém Select II Orga
BLANCO-SELECT-II-ORGA-5PRIEHRAD
Obj. č. 0683720289
EAN 4065746082815
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na optimálne triedenie odpadu v základnej skrinke so zásuvkou s organizačným systémom na dosiahnutie ešte väčšieho poriadku
- Pre šírku rámu 600 mm
- Pre hĺbku inštalácie min. 400 mm (vôľa hĺbky rámu min. 450 mm)
- Pre výšku inštalácie min. 458 mm
- Maximálne využitie priestoru podlahovej jednotky pod umývadlom vďaka dimenzionálne koordinovaným riešeniam prispôsobeným pre umývadlo a kohútik
- Široký sortiment modelov pre tie najbežnejšie rozmery skriniek
- Flexibilné a univerzálne nádoby v organizačnej zásuvke pre lepšiu organizáciu a usporiadanie
- Všestranné a rôzne možnosti triedenia odpadu vďaka flexibilnej kombinácie odpadkových košov
- Jednoduchá montáž bez merania, kreslenia alebo predvŕtavania
- Moderný dizajn s vysokokvalitným hliníkom
- Jednoduché čistenie všetkých častí vďaka veľkým a hladkým povrchom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre šírku korpusu | 600 mm |
Vhodné pre svetlú hĺbku skrine | 450 mm |
Montážna výška | 458 mm |
Montážna hĺbka | 400 mm |
Nosnosť | 40 kg |
Objemová kapacita | 1 x 30 + 1 x 19 + 1 x 5 + 2 x 1,5 l |
Materiál | Ušľachtilá oceľ/plast |
Farba | Farba nehrdzavejúcej ocele, Čierna |
Šírka | 568 mm |
Výška | 458 mm |
Hĺbka | 400 mm |
Počet nádob | 2 |
Kapacita koša | 30 l |
Kapacita koša 2 | 19 l |
Materiál nádrže | plast |