Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Recyklačný systém Select II Orga

Recyklačný systém Select II Orga
BLANCO-SELECT-II-ORGA-6PRIEHRAD

Obj. č. 0683720290

EAN 4065746082822

Cena za zvolené balenie
Recyklačný systém Select II Orga

Obj. č. 0683720290

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na optimálne triedenie odpadu v základnej skrinke so zásuvkou s organizačným systémom na dosiahnutie ešte väčšieho poriadku
  • Pre šírku rámu 600 mm

  • Pre hĺbku inštalácie min. 400 mm (vôľa hĺbky rámu min. 450 mm)

  • Pre výšku inštalácie min. 458 mm

  • Maximálne využitie priestoru podlahovej jednotky pod umývadlom vďaka dimenzionálne koordinovaným riešeniam prispôsobeným pre umývadlo a kohútik

  • Široký sortiment modelov pre tie najbežnejšie rozmery skriniek

  • Flexibilné a univerzálne nádoby v organizačnej zásuvke pre lepšiu organizáciu a usporiadanie

  • Všestranné a rôzne možnosti triedenia odpadu vďaka flexibilnej kombinácie odpadkových košov

  • Jednoduchá montáž bez merania, kreslenia alebo predvŕtavania

  • Moderný dizajn s vysokokvalitným hliníkom

  • Jednoduché čistenie všetkých častí vďaka veľkým a hladkým povrchom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre šírku korpusu

600 mm

Vhodné pre svetlú hĺbku skrine

450 mm

Montážna výška

458 mm

Montážna hĺbka

400 mm

Nosnosť

40 kg

Objemová kapacita

3 x 15 + 1 x 5 + 2 x 1,5 l

Materiál

Ušľachtilá oceľ/plast

Farba

Farba nehrdzavejúcej ocele, Čierna

Šírka

568 mm

Výška

458 mm

Hĺbka

400 mm

Počet nádob

3

Kapacita koša

15 l

Kapacita koša 2

15 l

Kapacita koša 3

15 l

Materiál nádrže

plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie