Recyklačný systém VS ENVI Space XX
Recyklačný systém VS ENVI Space XX
VS-ENVI-SPACE-XX-300-1X32+1X1,2L-BLE
Obj. č. 0683720640
EAN 4046777315004
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Množstvo priestoru aj v malých jednotkách
- Pre šírku rámu od 300 do 600 mm
- Pre hĺbku inštalácie min. 515 mm
- Pre výšky inštalácie min. 580 mm
- Jednoduché triedenie odpadu – rôzne nádoby umožňujú samostatné ukladanie rôznych typov odpadu
- Nova Pro synchronizovaný vodiaci prvok s presahom umožňuje jednoduchý a praktický prístup k zadným nádobám bez potreby vyberania predných nádob
- Zasúvateľný kryt s práškovou povrchovou úpravou nad odpadkovými nádobami poskytuje dodatočný úložný priestor
- Plastové nádoby potravinárskej kvality, ktoré sú taktiež vhodné na uskladnenie napr. potravy pre zvieratá alebo iných potravín
- Nádoby sa ľahko čistia a možno ich umývať v umývačke na riad pri teplote až 70 °C
- Rukoväte nádob sa používajú na upevnenie vriec na odpad a jednoduché vybratie nádoby
- Voliteľne sú k dispozícii taktiež uzavreté veká a organické veká pre nádoby s filtrami s aktívnym uhlím
- Vďaka dodanej inštalačnej šablóne nie je pri inštalácii do rámu potrebné vykonávať žiadne merania
- Upevnenie kovania k vodiacim prvkom bez použitia nástrojov
- Praktické 3D nastavenie prednej časti na jednoduché a praktické nastavenie prednej časti pri montáži
- Možno kedykoľvek dodatočne namontovať
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre šírku korpusu | 300 mm |
Vhodné pre svetlú hĺbku skrine | 515 mm |
Montážna výška | 580 mm |
Montážna hĺbka | 515 mm |
Nosnosť | 40 kg |
Objemová kapacita | 1x32 + 1x1,2 l |
Materiál | Oceľ |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Farba | Biely hliník RAL 9006 |
Počet nádob | 2 |
Kapacita koša | 32 l |
Kapacita koša 2 | 1,2 l |
Materiál zásuvky | Oceľ |
Materiál nádrže | plast |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!