Recyklovaná košeľa FOREVER
TRICKO REC FOREVER ZLTE XXL
Obj. č. M546057004
EAN 4065746571760
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Košeľa vyrobená zo 100 % recyklovaného funkčného polyesteru
100 % recyklovaný polyester – 120 g/m²
- Antibakteriálna úprava na predchádzanie zápachu.
- Odolná voči praniu a slnečnému žiareniu.
- Priedušná a vysoko odolná voči potu, odvádza vlhkosť na udržiavanie pokožky v chlade a suchu.
- Osvedčenie OEKO-TEX®.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žltá |
Veľkosť | XXL |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | XXL |
Materiál | 100 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 140 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nežehliť |