Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Redukcia, kruhová, vrúbkovaná

Redukcia PG, kruhová, mosadz

Obj. č. 096786 003

EAN 4024835701075

Cena za zvolené balenie
Redukcia, kruhová, vrúbkovaná

Obj. č. 096786 003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

PG v súlade s normou DIN 40430
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit PG

PG 11 × PG 9

Dĺžka závitu

6 mm

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované

Teplotný rozsah použitia min./max.

-60 do 200 °C

Forma

Okrúhly

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Hmotnosť výrobku (na kus)

6,500 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie