Redukcia, kruhová, vrúbkovaná
Redukcia PG, kruhová, mosadz
Obj. č. 096786 015
EAN 4024835416061
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
PG v súlade s normou DIN 40430
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prípojný závit PG | PG29xPG21 |
Dĺžka závitu | 8 mm |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -60 do 200 °C |
Forma | Okrúhly |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 43,970 g |