Redukcia, mosadz
Redukcia, metrická, mosadzná
Obj. č.
0967782012
EAN 4045727089422
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Metrická v súlade s normou EN 60423
- Na zmenšenie závitového alebo priechodného otvoru na menšiu veľkosť závitu
- Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prípojný závit | M20x1,5mm |
Prípojný závit (za redukciou) | M12 × 1,5mm |
Vonkajší priemer | 24,0 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 6,5 mm |
Výška | 9,0 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 200 °C |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |