Redukcia, mosadz
Redukcia, metrická, mosadzná
Obj. č. 0967782520
EAN 4050642787971
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Metrická v súlade s normou EN 60423
- Na zmenšenie závitového alebo priechodného otvoru na menšiu veľkosť závitu
- Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prípojný závit | M25x1,5mm |
Prípojný závit (za redukciou) | M20 × 1,5mm |
Vonkajší priemer | 30,0 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 7,0 mm |
Výška | 10,0 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 200 °C |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |