Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Redukcia, mosadz

Redukcia, metrická, mosadzná

Obj. č. 0967785032

EAN 4050642787995

Cena za zvolené balenie
Redukcia, mosadz

Obj. č. 0967785032

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Metrická v súlade s normou EN 60423
  • Na zmenšenie závitového alebo priechodného otvoru na menšiu veľkosť závitu

  • Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit

M50x1,5mm

Prípojný závit (za redukciou)

M32 × 1,5mm

Vonkajší priemer

57,0 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

10,0 mm

Výška

14,0 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 200 °C

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie