Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Redukcia, mosadz

Redukcia, metrická, mosadzná
REDUKCIA-MS-(E2J)-(M16-M12)

Obj. č. 0967781612

EAN 4038898259060

Cena za zvolené balenie
Redukcia, mosadz

Obj. č. 0967781612

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Metrická v súlade s normou EN 60423
  • Na zmenšenie závitového alebo priechodného otvoru na menšiu veľkosť závitu

  • Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit

M16x1,5mm

Prípojný závit (za redukciou)

M12 × 1,5mm

Vonkajší priemer

20,0 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

6,0 mm

Výška

8,5 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 200 °C

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie