Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Redukcia, polyamidová Metrická podľa normy EN 60423

Redukcia, metrická, PA6

Obj. č. 0967722012

EAN 4052712120268

Cena za zvolené balenie
Redukcia, polyamidová Metrická podľa normy EN 60423

Obj. č. 0967722012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Na zmenšenie závitového alebo priechodného otvoru na menšiu veľkosť závitu

  • Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žiarivá sivá RAL 7035

Prípojný závit

M20x1,5mm

Prípojný závit (za redukciou)

M12 × 1,5mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

8,0 mm

Veľkosť kľúča

24 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-30 do 100 °C

Materiál

PA 6 GF30 – polyamid vystužený skleným vláknom

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie