Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Redukcia, polyamidová Metrická podľa normy EN 60423

Redukcia, metrická, PA6
REDUKT-POLYAMID-(M25-M20)

Obj. č. 0967722520

EAN 4038898318279

Cena za zvolené balenie
Redukcia, polyamidová Metrická podľa normy EN 60423

Obj. č. 0967722520

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Na zmenšenie závitového alebo priechodného otvoru na menšiu veľkosť závitu

  • Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žiarivá sivá RAL 7035

Prípojný závit

M25x1,5mm

Prípojný závit (za redukciou)

M20 × 1,5mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

8,0 mm

Veľkosť kľúča

29 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-30 do 100 °C

Materiál

PA 6 GF30 – polyamid vystužený skleným vláknom

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie