Redukcia, polyamidová
Redukcia, metrická, PA6
REDUKCIA-POLYAMID-(M50-M32)
Obj. č.
0967725032
EAN 4038898318743
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Metrická v súlade s normou EN 60423
- Na zmenšenie závitového alebo priechodného otvoru na menšiu veľkosť závitu
- Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Prípojný závit | M50x1,5mm |
Prípojný závit (za redukciou) | M32 × 1,5mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 12 mm |
Veľkosť kľúča | 55 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -30 do 100 °C |
Materiál | Polyamid – PA 6 GF30 |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |