Plastová univerzálna kotva Zebra Shark® bez goliera
Univ. plast. kotva Shark bez goliera
ROZPERKA PLASTOVA BEZ GOLIERA
ZEBRA-SHARK
Obj. č.
090601271
EAN 4024835462396
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálna kotva na upínanie do takmer všetkých stavebných materiálov (nízky rozsah zaťaženia)
- Plne odolná voči hnitiu, poveternostným vplyvom a starnutiu
- Tepelná stabilita od -40 °C do +100 °C
- Farba: Perleťovo červená
- Predlisovaný závit znamená nízky doťahovací moment pri zavádzaní skrutky WÜPOFAST
- Pozdĺžne zaisťovacie okraje zabraňujú otáčaniu
- Možno použiť skrutku s jedným priemerom bez ohľadu na aplikáciu
- Rozširujúce sa segmenty sa vzájomne zauzľujú alebo sa vyklápajú na zabezpečenie núteného zaistenia v perforovanej tehle/dutých stenách
- Predlisovaný závit v hlave
- Trojsmerné rozdelenie na ukotvenie prostredníctvom núteného zaistenia alebo trecieho zaistenia
- Krídla fungujú ako prvky na zabránenie otáčaniu v plných alebo dutých tehlách
- Na montáž odporúčame skrutku do kotvy ASSY-D
Oblasť použitia











Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Môže sa používať s maximálnym priemerom skrutiek v plných a dutých tehlách na zaistenie dobrého ukotvenia
- Do sadrokartónových panelov, lepenky, drevených panelov a pod.
- Na použitie so skrutkami bez hlavy, háčikmi, závesnými skrutkami, skrutkami WÜPOFAST, skrutkami ECOFAST, skrutkami do dreva (napr. ASSY-D)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!