Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Redukcia, polyamidová, metrická, šesťhranná

Redukcia, SKINDICHT PA
KABL.PRECHODKA -M 40/16

Obj. č. 0967974400

EAN 4045727560044

Cena za zvolené balenie
Redukcia, polyamidová, metrická, šesťhranná

Obj. č. 0967974400

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Redukcia, PA vystužený skleným vláknom
Šesťhranná redukcia umožňuje používanie skrutkových spojov s menším spojovacím závitom ako existujúci závitový otvor.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žiarivá sivá RAL 7035

Prípojný závit

M40x1,5mm

Prípojný závit (za redukciou)

M16 × 1,5mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

12 mm

Veľkosť kľúča

46 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 100 °C

Materiál

PA 6 GF30 – polyamid vystužený skleným vláknom

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie